F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマ Gシリーズ
幅広い被削材に対応しているので、安定した高精度加工が可能です。
ハイスリーマに比べ、更なる高精度・高能率加工が可能です。
用途
一般被削材用。
材質
超硬合金
刃数
4枚
全長(mm)
50
公差
【寸法】0~+0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07372481
CG0.700
524-5115
10
1
0.7
¥
3,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07372490
CG2.400
517-6607
20
2.5
2.4
¥
3,340
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください