コクヨ
超強力マグネットフック〈タフピタ〉5kg
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
用途
超強力なのに取り外しが簡単!軽い力でハンドルを手前に倒すだけ。
トラスコ品番
179-7698
色
黒
タイプ
マグネット
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
38×58×105
耐荷重(kg)
5
保持力N(kgf)
荷重:最大49(約5)
入数(個)
1
特性
超強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370356
42014850
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください