高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃)

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BD-H(2枚刃) - OSG(オーエスジー)

高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用し、加工面精度が向上します。
可変ネガスパイラルギャッシュでチッピングを抑制します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)25内容量1本
全17種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364151AE-BD-H R0.5X2195-0589500.840.5
3,210
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364160AE-BD-H R0.75X3195-0590501.240.75
4,010
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
07364169AE-BD-H R1X4195-0591501.661
2,920
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
07364178AE-BD-H R1.5X6195-0592602.461.5
3,450
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
07364187AE-BD-H R2X8-4195-0593603.242
4,040
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
07364196AE-BD-H R2X8195-0594703.262
4,650
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
07364205AE-BD-H R2X8-S195-0595453.262
4,040
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364221AE-BD-H R2.5X10195-059680462.5
4,870
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364230AE-BD-H R2.5X10-S195-059750462.5
4,170
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
07364239AE-BD-H R3X18195-059890963
4,980
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
07364248AE-BD-H R3X18-S195-059955963
4,280
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
07364257AE-BD-H R4X24195-06001001284
12,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
07364266AE-BD-H R4X24-S195-0601751284
8,730
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
07364275AE-BD-H R5X30195-060210015105
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364291AE-BD-H R5X30-S195-06037515105
10,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
07364300AE-BD-H R6X36195-060411018126
22,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
07364309AE-BD-H R6X36-S195-06058018126
14,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする