高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃)

高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃) - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬ボールエンドミル AE-BM-H(4枚刃) - OSG(オーエスジー)

高硬度鋼の荒~中荒加工に対応します。
強いスパイラルカーブで切削抵抗を低減し、安定した長寿命加工を実現します。
高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREY(デューロレイ)を採用しています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)刃数4シャンク径(Φmm)6表面処理DUROREYコーティングねじれ角(°)40内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
ボール半径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364318AE-BM-H R1X4195-055950214
6,360
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07364327AE-BM-H R1.5X6195-05605031.56
6,740
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
07364336AE-BM-H R2X8195-056160428
7,010
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07364345AE-BM-H R2.5X10195-05626052.510
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする