OSG(オーエスジー)
非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 スクエア
非鉄加工に適した標準仕様です。
剛性と切りくず排出性を両立しています。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。
用途
被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07364711
AE-TS-N 1X3
421-4816
1.5
1
3
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364720
AE-TS-N 2X6
421-4807
3
2
6
¥
2,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください