非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド

非鉄用DLC超硬エンドミル スタンダード 3刃 ショート形 ピンカド - OSG(オーエスジー)

非鉄加工に適した標準仕様です。
剛性と切りくず排出性を両立しています。
DLCコーティングを採用し、高い耐溶着性を発揮します。

用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック用。トラスコ品番421-4818材質超硬合金(Carbide)刃数3全長(mm)45刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)4外径(Φmm)1首下長(mm)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364729AE-TS-N 1X3-SP
3,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする