曜日別特売

非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N

非鉄用DLC超硬エンドミル 高機能タイプ 3刃 ショート形 ピンカドタイプ AE-VTS-N - OSG(オーエスジー)

高能率で多様な加工に対応できます。
不等リード、不等分割の採用でびびりを抑制します。
高速条件でも良好な加工面を実現します。

用途被削材:銅合金、アルミ合金、プラスチック。材質超硬合金(Carbide)刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364677AE-VTS-N 8X24-SP350-1163701288
9,800
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364686AE-VTS-N 10X30-SP350-118275151010
12,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
07364695AE-VTS-N 12X36-SP350-116080181212
17,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする