曜日別特売

高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H

高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H - OSG(オーエスジー)

不等分割刃がびびりを抑制します。
最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07364546AE-MSS-H 3X9362-55314454.56
6,470
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
07364555AE-MSS-H 4X12362-552545066
6,980
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
07364571AE-MSS-H 5X15362-55294607.56
7,390
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
07364580AE-MSS-H 6X18362-552268096
8,820
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
07364589AE-MSS-H 8X24362-5504690128
11,000
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
07364598AE-MSS-H 10X30362-552361001510
14,700
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
07364607AE-MSS-H 12X36362-554061101812
18,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする