高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB

高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB 三菱マテリアル 高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB 三菱マテリアル

耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。

用途高硬度鋼加工用。 刃数4 シャンク径(Φmm)6 表面処理(Al/Cr/Si)N系 + (Al/Ti/Si)Nコーティング 底刃ラジアス ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07367267 VFRPSRBD0060R010N040 446-3364 50 0.6 0.6 4
10,900
8,198
9,018 (税込)
翌々日出荷
07367276 VFRPSRBD0150R010N100 446-3362 50 1.5 1.5 10
10,900
8,198
9,018 (税込)
翌々日出荷
07367285 VFRPSRBD0150R020N100 446-6441 50 1.5 1.5 10
10,900
8,198
9,018 (税込)
翌々日出荷
07367301 VFRPSRBD0150R030N100 446-4860 50 1.5 1.5 10
10,900
8,198
9,018 (税込)
翌々日出荷
07367310 VFRPSRBD0150R050N100 446-6444 50 1.5 1.5 10
10,900
8,198
9,018 (税込)
翌々日出荷
07367319 VFRPSRBD0200R010N100 446-3386 50 2 2 10
11,200
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷
07367328 VFRPSRBD0200R020N100 446-4953 50 2 2 10
11,200
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷
07367337 VFRPSRBD0200R030N100 446-3372 50 2 2 10
11,200
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷
07367346 VFRPSRBD0200R050N100 446-4965 50 2 2 10
11,200
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷
07367355 VFRPSRBD0300R010N150 446-4892 60 3 3 15
13,300
9,298
10,228 (税込)
翌々日出荷
07367371 VFRPSRBD0300R020N150 446-4943 60 3 3 15
13,300
9,298
10,228 (税込)
翌々日出荷
07367380 VFRPSRBD0300R030N150 446-3381 60 3 3 15
13,300
9,298
10,228 (税込)
翌々日出荷
07367389 VFRPSRBD0300R050N150 446-4856 60 3 3 15
13,300
9,298
10,228 (税込)
翌々日出荷
07367398 VFRPSRBD0300R100N150 446-4937 60 3 3 15
13,300
9,298
10,228 (税込)
翌々日出荷
07367407 VFRPSRBD0400R010N200 446-4922 60 4 4 20
14,600
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
07367416 VFRPSRBD0400R020N200 446-4944 60 4 4 20
14,600
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
07367425 VFRPSRBD0400R030N200 446-4873 60 4 4 20
14,600
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
07367441 VFRPSRBD0400R030N300 446-3347 70 4 4 30
15,700
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷
07367450 VFRPSRBD0400R050N200 446-4882 60 4 4 20
14,600
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
07367459 VFRPSRBD0400R100N200 446-3367 60 4 4 20
14,600
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷
07367468 VFRPSRBD0400R100N300 446-6447 70 4 4 30
15,700
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする