曜日別特売

12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド

12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド - 三菱マテリアル

多刃設計により高能率加工が可能です。
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。

用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ヘッド長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07371851IMX20C12HV200R10020178-6989202030
41,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
07371860IMX25C12HV250R10025178-6983252537.5
56,900
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする