曜日別特売

荒神ほうき

荒神ほうき - 好川産業

旋盤加工などで発生する切粉の除去におすすめです。

用途旋盤加工などで発生する切粉の除去に。トラスコ品番641-4286材質シダ全長(mm)220毛丈(mm)85刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403001YK41304
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする