日本技研工業
強靭袋 半透明乳白
現場で耐えられるくらいの強度と粘度のある強靭なごみ袋です。
3種類のLLDPEを絶妙なバランス配合で3層し、強度を強化しています。
材質
低密度ポリエチレン
色
半透明乳白
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07415095
KZ45
521-0573
0.03
45
800×650
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07415111
KZ70
521-0589
0.04
70
900×800
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07415120
KZ90
520-9062
0.05
90
1000×900
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07415129
KZ120
520-9042
0.05
120
1200×1000
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください