曜日別特売

伝振動ワイヤレススピーカー

伝振動ワイヤレススピーカー - 東芝伝振動ワイヤレススピーカー - 東芝伝振動ワイヤレススピーカー - 東芝伝振動ワイヤレススピーカー - 東芝伝振動ワイヤレススピーカー - 東芝伝振動ワイヤレススピーカー - 東芝伝振動ワイヤレススピーカー - 東芝伝振動ワイヤレススピーカー - 東芝

伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。
距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。

付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)質量(kg)0.25最大出力(W)実用:4.5+4.5バッテリー容量(Ah)2スピーカーフルレンジスピーカー×2標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07416976AX-FL10(H)グレー
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
07416985AX-FL10(L)ブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする