セイコー(SEIKO)
電波掛時計
標準電波またはスマホアプリから時刻情報を受信するハイブリッド電波時計です。
付属品
単3アルカリ乾電池×6本
トラスコ品番
238-9821
厚さ(mm)
48
色
銀色メタリック
表示方式
アナログ
直径(mm)
350
グリーン購入法
適合
電波時計
電波時計、夜間秒針停止
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413370
ZS253S
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください