結束バンドCV 耐候性 ブラック色

結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - コンベックス結束バンドCV 耐候性 ブラック色 - コンベックス

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403728CV-400B(100P)1袋(100本)473-90154004.91.5400
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403737CV-450B(50P)1袋(50本)473-751445092450
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
07403746CV-550B(50P)1袋(50本)473-7524550132550
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする