結束バンドCV ナチュラル色

結束バンドCV ナチュラル色 - コンベックス結束バンドCV ナチュラル色 - コンベックス結束バンドCV ナチュラル色 - コンベックス結束バンドCV ナチュラル色 - コンベックス結束バンドCV ナチュラル色 - コンベックス結束バンドCV ナチュラル色 - コンベックス

独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。特性耐油材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403701CV-400N(100P)1袋(100本)1104004.9294473-90031.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403710CV-450N(50P)1袋(50本)1254509784473-89942
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403719CV-550N(50P)1袋(50本)150550131127473-90162
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする