曜日別特売

賞状額 ネオ光輝

賞状額 ネオ光輝 - 大額賞状額 ネオ光輝 - 大額賞状額 ネオ光輝 - 大額賞状額 ネオ光輝 - 大額

シンプルなデザインで使い勝手抜群の賞状額です。
OAサイズに対応しています。

厚さ(mm)15枠の色ブラウン内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07401217501429660-6958【収納用紙】297×210A4【フレーム】346×259
1,950
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401226501436660-6956【収納用紙】420×297A3【フレーム】469×346
2,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
07401235501443660-6957【収納用紙】257×182B5【フレーム】306×231
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401251501450660-6955【収納用紙】364×257B4【フレーム】413×306
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする