Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド
打撃時の反動を抑制します。
高品質なナイロンヘッドは交換可能です。
騒音を低減し関節の負担を軽減します。
安全認証GSマーク付き。
用途
自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業
材質
ヘッド:ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(mm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07413081
3399.04
40
343
116
531-5935
¥
12,474
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
07413090
3399.05
50
353
120
531-6109
¥
15,401
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07413099
3399.06
60
363
144
531-9209
¥
22,096
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください