曜日別特売

自動遮光溶接面

自動遮光溶接面 - 小池酸素工業自動遮光溶接面 - 小池酸素工業自動遮光溶接面 - 小池酸素工業

軽量でシンプルなデザイン!溶接作業者の目や頭部を優しく保護するとともに、溶接作業を快適にします!
高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。
メーカー従来品と比べ、軽量化を図っています。
メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。

用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接(直・交流)、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む)溶接、プラズマアーク溶接/ 溶断、ガス溶接/ 溶断、砥石による研削/切断作業に使用可能です。仕様【遮光前】#3.5【遮光後】#9~#13トラスコ品番257-0238セット内容自動遮光溶接面(本体)材質面体及びヘッドギア部:耐衝撃性 柔軟性ナイロン素材種類自動溶接遮光面規格DIN GS DIN Geprueft DIN Plus CE ANSI Z87.1 CSA Z94.3 AS/NZS 1338.1 DAS-ISO 9001保護等級【遮光】1/1/1/2 (欧州EN379規格による)遮光速度(秒)1/16000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07408461RB001061
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする