曜日別特売

CDラジオ

CDラジオ - 東芝CDラジオ - 東芝CDラジオ - 東芝CDラジオ - 東芝

厚みのある高音質再生を可能にする密閉型ネオジウムスピーカー搭載のCDラジオ。コンパクトボディから臨場感あふれる迫力サウンドを実現します。
Bluetooth機能を搭載しており、スマートフォン等Bluetooth機器の音源を受信し迫力のサウンドで聴くことができます。
CD部は基本機能に加え、レジューム機能を搭載。電源を切っても前回停止箇所からの再生ができるため、お稽古や語学学習にも便利です。
最長120分までセットできるスリープタイマー付きでラジオを聴きならがの就寝も安心です。

仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.4kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)、ラジオ部:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz、電池持続時間(時間)(TOSHIBA単3アルカリ乾電池使用時):ラジオ受信:約14、CD再生:約3付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)寸法(mm)幅230×高さ92×奥行214質量(kg)1.1(乾電池含まず)ブラック電源(V)AC10050/60Hz DC9、単3乾電池×6(別売り)消費電力(W)10最大出力(W)実用:1.5+1.5スピーカーΦ5(cm)コーン型×2BluetoothVer.5.3 対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:10入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック ヘッドフォン出力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417010TY-ANC1(K)
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする