曜日別特売

CDラジカセ

CDラジカセ - 東芝CDラジカセ - 東芝CDラジカセ - 東芝CDラジカセ - 東芝CDラジカセ - 東芝CDラジカセ - 東芝CDラジカセ - 東芝CDラジカセ - 東芝

コンパクトサイズながら最大4.4Wの高出力スピーカーを搭載し、スピーカー周りはメタルグリルを採用、よりパワフルなサウンドが楽しめるようになりました。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSIC が選べる「4つの音質モード」を搭載。気分や楽曲にあわせた最適な音が楽しめます。
CDのイントロから聴きたい曲を選曲し、選曲した曲だけをプログラム再生可能。イントロで曲を確認しながらプログラムができるので便利です。
FMワイドバンドに対応したラジオはよく聞く放送局を登録できるお好み選局ボタンを搭載。
見やすく押しやすいカセットテープの「デカボタン」、テープ残量が確認できるカセット窓、奥行を取らず設置可能な横挿しの電源コードなど便利で使いやすい工夫がたくさん詰まった一台です。

付属品電源コード、保証書付き取扱説明書寸法(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)質量(kg)電池含む2.2、電池含まず1.9電源(V)AC100 50/60Hz 単2形乾電池×6本(別売)消費電力(W)16スピーカーΦ8cmコーン型×2、実用最大出力:2.2W+2.2W入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5ステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5ミニジャック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07417046TY-CDS9(P)ピンク(ラジオ部)受信:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
07417055TY-CDS9(W)ホワイト受信:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1,710kHz
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする