NewHikari
鉄溶接丁番 76
スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で頑丈です。
生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途
金属扉に。
機械部材に。
トラスコ品番
218-4156
材質
鉄CPHC-P
幅(mm)
72
厚さ(mm)
3.5
全長(mm)
76
耐荷重(kg)
(2個使用時)25
表面処理
生地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401375
SH-HRT76
¥
340
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください