アタックベース
接触冷感ロングタイツ
汗をかきやすい夏場に最適なインナーです。
用途
インナーに。
材質
ポリエステル90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル88%、ウレタン12%
色
ブラック
タイプ
タイツ
機能
クール、ストレッチ、抗菌・防臭、反射
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410387
5681504011
624-6120
LL
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07410396
5681505011
624-6118
3L
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください