曜日別特売

自動切断火口 4550

自動切断火口 4550 - 日酸TANAKA
適合【切断器】異芯型吹管(LC-251)切断能力(mm)80~100呼称異芯型LPG用火口取付ねじM9×1使用ガスプロパン火口全長(mm)29内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411507Q45503469-2714
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
07411516Q45504469-1194
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする