曜日別特売

手袋ニトリルラテックス

手袋ニトリルラテックス - KGW
(1件のレビュー)

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。
切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
臭いがなく、繰り返し洗浄できます。

用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。トラスコ品番535-5606材質ニトリルゴム、裏:植毛付厚さ(mm)0.33グリーンサイズLL入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性全長(cm)30内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07406047LA-132-LL
980
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 研磨作業

耐油性が高いとなっていたので購入しましたが 一日で指部が伸びてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする