金型デートマークUL型(6年表示)

金型デートマークUL型(6年表示) - 浦谷商事

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途プラ型埋め込み用摘要6Y型(年(6年表示))文字種別日付硬度HRC50±2内容量1個
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07414736UL-6Y-6-25-30537-0948ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)86
11,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
07414745UL-6Y-8-25-30537-0974SUS420焼入研磨仕上げ108
11,190
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
07414761UL-6Y-10-25-30537-0955SUS420焼入研磨仕上げ1210
11,570
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
07414770UL-6Y-12-25-30537-0962SUS420焼入研磨仕上げ1412
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
07414779UL-6Y-16-25-30537-0953SUS420焼入研磨仕上げ1416
14,150
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする