曜日別特売

金型デートマークUL型(年表示)

金型デートマークUL型(年表示) - 浦谷商事

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途プラ型埋め込み用材質SUS420焼入研磨仕上げ摘要YA型(年号)文字種別日付硬度HRC50±2内容量1個
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07414788UL-YA-6-25537-09457.73.7
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
07414797UL-YA-8-25537-09699.75
4,090
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
07414806UL-YA-10-25537-095111.76.3
4,230
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
07414815UL-YA-12-25537-096713.77.5
4,550
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
07414831UL-YA-16-25537-094113.711
5,180
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする