コンベックス
結束バンド用ベース CK
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
ビス止めもできます。
用途
結束バンド固定ベースに。
材質
ナイロン66(UL規格94V-2)
内容量
1袋(100本)
注意
※貼付け場所の油、水、錆、ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
※接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼ってください。
※凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403755
CK-15(100P)
473-7517
1.3、使用結束バンド:~2.5
ナチュラル
4.7
コンベックス:CV-70 CV-90 CV-100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403771
CK-40(100P)
473-9010
2.5、使用結束バンド:~9.9
ナチュラル
7.4
コンベックス:CV-125~CV-450
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403780
CK-15B(100P)
473-8999
1.3、使用結束バンド:~2.5
黒
4.7
コンベックス:CV-70 CV-90 CV-100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403789
CK-40B(100P)
473-7516
2.5、使用結束バンド:~9.9
黒
7.4
コンベックス:CV-125~CV-450
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください