小島鋼業
引締機 帯鉄用(巻取式)
帯鉄用の引締機です。
強力な引締力を持ち、重梱包用に適しています。
帯鉄は長尺のまま使用する事も出来ます。
用途
鉄板、コイル、線材等の梱包の引締めに。
トラスコ品番
646-7248
全長(mm)
300
方式
【引張】巻取式
バンド厚さ(mm)
0.6~1.2
適合バンド幅(mm)
19~32
適合バンド
帯鉄
内容量
1台
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403150
KK13
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください