小島鋼業
引締機 帯鉄用(片締式)
帯鉄用の引締機です。
耐久性に優れ、手軽に取扱いも簡単です。
用途
角物、丸物、異形小型の梱包引締めに。
方式
【引張】片締め
適合バンド
帯鉄
内容量
1台
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
バンド厚さ(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403125
KK9
646-7259
300
0.3~0.6
10~19
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
07403141
KK10
646-7255
430
0.6~1.0
16~25
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください