小島鋼業
引締機 帯鉄用(両締式)
帯鉄用の引締機です。
特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式
【引張】両締め
適合バンド
帯鉄
内容量
1台
注意
※封かんには別途封かん機が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
バンド厚さ(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403098
KK2
651-0451
410
0.3~0.6
10~19
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403107
KK3
646-7256
390
0.3~0.7
10~19
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403116
KK7
646-7251
510
0.5~0.9
16~25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください