富士グローブ
牛床皮手袋 TW-606 トコマックス
非常に柔らかく作業性が高いです。
破れにくく丈夫です。
用途
土木作業・建築作業・溶接作業・DIY・荷役などに。
トラスコ品番
260-7500
材質
牛床皮
厚さ(mm)
1.4
サイズ
L
入数(双)
1
加工
背縫い
機能
耐久性
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07408445
1758
¥
1,730
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください