ベロス
山型クリップ
大きな挟口でかさばる書類もしっかり挟みます
取っ手部分をフックに掛ければ吊り下げ収納もできます
用途
書類整理に
材質
スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ
色
シルバー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※メッキ商品につき錆びることがありますので、ご注意ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
寸法(mm)
サイズ
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07401960
CS-122
1枚(2個)
436-1082
30
挟口:108
中
54
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
07401969
CS-903
1枚(3個)
436-1120
24
挟口:75
小
50
¥
590
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07401951
CS-151
1枚(1個)
436-1086
34
挟口:145
大
70
¥
350
¥
269
¥
296
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください