曜日別特売

耐針手袋

耐針手袋 - 日光物産(NIKKO)耐針手袋 - 日光物産(NIKKO)

耐針性能に特化した手袋です。
注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します。

用途
針を扱う作業に。
医療系廃棄物の取り扱い作業に。
材木、合板などの取り扱い作業に。
廃棄物の取り扱い ・リサイクルの仕分け作業に。
ガラスの取り扱いに。
栗拾いやウニの扱いなど、漁業・農産業での作業に。
材質Punkban、Tenactivオレンジ入数(双)1ゲージ数13内容量1双
注意
※ご使用前にかならず作業に対する適性を確認してからご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07403518STAGLXPB S592-8835S2821
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403527STAGLXPB M592-8836M2925
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403536STAGLXPB L592-8837L3028.5
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする