日光物産(NIKKO)
防護服 バリアーマン((R))B5040
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。
軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。
フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途
アスベスト除去作業に。
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。
粉じんを伴う作業などに。
種別
つなぎ
色
ホワイト
機能
通気性、防じん
素材
ポリプロピレン
内容量
1着
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
※画像に掲載されているゴーグル、マスク、手袋、シューズカバーなどの付属品は含みません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07403475
B5040 M
261-9827
M
84~92
164~170
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403491
B5040 LL
261-9817
LL
100~108
176~182
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403500
B5040 3L
261-9819
3L
108~116
182~188
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07403509
B5040 4L
261-9813
4L
116~124
188~194
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください