ELシングルナットキャップ

ELシングルナットキャップ - AWJELシングルナットキャップ - AWJELシングルナットキャップ - AWJELシングルナットキャップ - AWJELシングルナットキャップ - AWJELシングルナットキャップ - AWJELシングルナットキャップ - AWJELシングルナットキャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。
キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。
紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
関連資料:(0.07MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください。
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※写真はイメージとなります。写真にはM12サイズを使用しております。
※当製品は材質の特性上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。耐油性に関する情報は別途お問い合わせください。
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
厚さt(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07360380EA30204-00061セット(30個)ブラックM610115
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360389EB30204-00061セット(30個)ホワイトM610115
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360398EC30204-00061セット(30個)グレーM610115
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360407ED30204-00061セット(30個)アイボリーM610115
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360416EE30204-00061セット(30個)イエローM610115
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360425EF30204-00061セット(30個)ブルーM610115
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360441EG30204-00061セット(30個)レッドM610115
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
07360450EH30204-00061セット(30個)ブラウンM610115
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360459EA30204-00081セット(30個)ブラックM8131.315
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360468EB30204-00081セット(30個)ホワイトM8131.315
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360477EC30204-00081セット(30個)グレーM8131.315
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360486ED30204-00081セット(30個)アイボリーM8131.315
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360495EE30204-00081セット(30個)イエローM8131.315
2,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
07360511EF30204-00081セット(30個)ブルーM8131.315
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360520EG30204-00081セット(30個)レッドM8131.315
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360529EH30204-00081セット(30個)ブラウンM8131.315
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360538EA30204-00101セット(30個)ブラックM10171.315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360547EB30204-00101セット(30個)ホワイトM10171.315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360556EC30204-00101セット(30個)グレーM10171.315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360565ED30204-00101セット(30個)アイボリーM10171.315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360581EE30204-00101セット(30個)イエローM10171.315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360590EF30204-00101セット(30個)ブルーM10171.315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360599EG30204-00101セット(30個)レッドM10171.315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360608EH30204-00101セット(30個)ブラウンM10171.315
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360617EA30204-00121セット(20個)ブラックM12191.320
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360626EB30204-00121セット(20個)ホワイトM12191.320
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360635EC30204-00121セット(20個)グレーM12191.320
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360651ED30204-00121セット(20個)アイボリーM12191.320
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360660EE30204-00121セット(20個)イエローM12191.320
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360669EF30204-00121セット(20個)ブルーM12191.320
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360678EG30204-00121セット(20個)レッドM12191.320
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360687EH30204-00121セット(20個)ブラウンM12191.320
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360696EA30204-00161セット(20個)ブラックM16241.525
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360705EB30204-00161セット(20個)ホワイトM16241.525
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360721EC30204-00161セット(20個)グレーM16241.525
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360730ED30204-00161セット(20個)アイボリーM16241.525
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360739EE30204-00161セット(20個)イエローM16241.525
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360748EF30204-00161セット(20個)ブルーM16241.525
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360757EG30204-00161セット(20個)レッドM16241.525
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360766EH30204-00161セット(20個)ブラウンM16241.525
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360775EA30204-00201セット(10個)ブラックM2030230
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360791EB30204-00201セット(10個)ホワイトM2030230
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360800EC30204-00201セット(10個)グレーM2030230
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360809ED30204-00201セット(10個)アイボリーM2030230
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360818EE30204-00201セット(10個)イエローM2030230
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360827EF30204-00201セット(10個)ブルーM2030230
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360836EG30204-00201セット(10個)レッドM2030230
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360845EH30204-00201セット(10個)ブラウンM2030230
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360861EA30204-00221セット(5個)ブラックM22322.540
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
07360870EB30204-00221セット(5個)ホワイトM22322.540
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする