ELダブルナットワッシャー付キャップ

ELダブルナットワッシャー付キャップ - AWJELダブルナットワッシャー付キャップ - AWJELダブルナットワッシャー付キャップ - AWJELダブルナットワッシャー付キャップ - AWJELダブルナットワッシャー付キャップ - AWJELダブルナットワッシャー付キャップ - AWJELダブルナットワッシャー付キャップ - AWJELダブルナットワッシャー付キャップ - AWJ

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
関連資料:(0.08MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください。
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
全56種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法A(mm)
厚さt(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07362541EA30211-00101セット(20個)ブラックM10171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362550EB30211-00101セット(20個)ホワイトM10171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362559EC30211-00101セット(20個)グレーM10171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362568ED30211-00101セット(20個)アイボリーM10171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362577EE30211-00101セット(20個)イエローM10171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362586EF30211-00101セット(20個)ブルーM10171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362595EG30211-00101セット(20個)レッドM10171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362611EH30211-00101セット(20個)ブラウンM10171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362620EA30211-00121セット(20個)ブラックM12191.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362629EB30211-00121セット(20個)ホワイトM12191.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362638EC30211-00121セット(20個)グレーM12191.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362647ED30211-00121セット(20個)アイボリーM12191.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362656EE30211-00121セット(20個)イエローM12191.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362665EF30211-00121セット(20個)ブルーM12191.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362681EG30211-00121セット(20個)レッドM12191.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362690EH30211-00121セット(20個)ブラウンM12191.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362699EA30211-00161セット(20個)ブラックM1624225
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362708EB30211-00161セット(20個)ホワイトM1624225
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362717EC30211-00161セット(20個)グレーM1624225
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362726ED30211-00161セット(20個)アイボリーM1624225
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362735EE30211-00161セット(20個)イエローM1624225
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362751EF30211-00161セット(20個)ブルーM1624225
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362760EG30211-00161セット(20個)レッドM1624225
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362769EH30211-00161セット(20個)ブラウンM1624225
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362857EA30211-00221セット(10個)ブラックM22322.540
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362866EB30211-00221セット(10個)ホワイトM22322.540
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362875EC30211-00221セット(10個)グレーM22322.540
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362891ED30211-00221セット(10個)アイボリーM22322.540
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362900EE30211-00221セット(10個)イエローM22322.540
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362909EF30211-00221セット(10個)ブルーM22322.540
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362918EG30211-00221セット(10個)レッドM22322.540
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362927EH30211-00221セット(10個)ブラウンM22322.540
5,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362936EA30211-03081セット(20個)ブラックW3/8171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362945EB30211-03081セット(20個)ホワイトW3/8171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362961EC30211-03081セット(20個)グレーW3/8171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362970ED30211-03081セット(20個)アイボリーW3/8171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362979EE30211-03081セット(20個)イエローW3/8171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362988EF30211-03081セット(20個)ブルーW3/8171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362997EG30211-03081セット(20個)レッドW3/8171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363006EH30211-03081セット(20個)ブラウンW3/8171.315
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363015EA30211-01021セット(20個)ブラックW1/2211.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363031EB30211-01021セット(20個)ホワイトW1/2211.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363040EC30211-01021セット(20個)グレーW1/2211.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363049ED30211-01021セット(20個)アイボリーW1/2211.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363058EE30211-01021セット(20個)イエローW1/2211.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363067EF30211-01021セット(20個)ブルーW1/2211.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363076EG30211-01021セット(20個)レッドW1/2211.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07363085EH30211-01021セット(20個)ブラウンW1/2211.520
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07362778EA30211-00201セット(20個)ブラックM2030230
10,400
取扱い終了
返品不可
07362787EB30211-00201セット(20個)ホワイトM2030230
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする