平和メディク
リアスライン綿棒
綿球部が凸凹形状で、耳掃除がしやすいです。
トラスコ品番
623-9527
材質
綿体部:コットン、軸部:紙
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
80
綿球径(Φmm)
5
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07371747
4563
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください