SARAYA(サラヤ)
全身清拭ぬれタオル おふろですよ
入浴できない時1枚で全身をふける大判仕様です。
防災備蓄に最適です。
肌への刺激が少ないノンアルコールタイプです。
用途
水が使えない時の全身清拭に。
トラスコ品番
176-2016
材質
フィルム:PET、フタ:PET・OPP
シートサイズ(mm)
300×300
香り
シトラスと石けんの香り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07363189
42440
¥
1,120
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください