超艶復活クリヤー 450G HXX964

超艶復活クリヤー 450G HXX964 - ニッペホームプロダクツ超艶復活クリヤー 450G HXX964 - ニッペホームプロダクツ

劣化した塗装面を高光沢クリヤーで覆うことで、新設のような色相、つやに復元されます。
自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂を使用、紫外線吸収剤の働きで素材の劣化を長期間抑制し、新規の状態に近いまま、長期に維持できます。
塗膜表面に付着した汚れを、雨で浮かせて洗い流すことができ、長期間清潔に、美しく保つことができます。
防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。
自動車塗料技術を応用したセラミック系樹脂の本格的な2液型クリヤーです。

用途
外壁、塀、木部、鉄部などの色あせや劣化した塗装面を、新品時のような色・艶・輝きに復活させます。
汚れを雨で浮かせて洗い流すことができます。
防藻・防かび機能。
UVカット機能。
プラスチック製品の劣化を防止します。
高光沢のつやあり仕上げです。
成分合成樹脂(シリコン)、防かび剤、防藻剤、水トラスコ品番529-2133透明容量(g)450塗布面積(m2)約4標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)夏(30℃):約1冬(10℃):約2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.32L特性防藻・防かび塗り重ね可能時間(時間)夏(30℃):3以上冬(10℃):4以上危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※本品は2液型塗料ですので、A液420gの容器にB液30gを全て入れ、棒などで中身をよくかき混ぜてください。
※また、混合したものは、6時間以内に必ず使い切ってください。
※塗る前の色に比べ少し濡れて濃くなったような感じになりますので、事前に目立たないところで試し塗りをして、色、仕上がり感、密着性をご確認ください。
※自動車、高級家具などには塗装しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073690604976124882500
3,898
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする