曜日別特売

油性木部保護塗料ステインガード

油性木部保護塗料ステインガード - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ステインガード - ニッペホームプロダクツ

紫外線(UV)や風雨から屋外の木部を長期間保護する油性塗料です。
木目を生かした半透明仕上げになります。
木の呼吸を生かすために、木材に浸透して表面に余分な塗膜をつくりません。
浸透性・はっ水性・耐久性に優れます。
防虫・防腐・防かび・防藻効果があります。
日本建築学会S18M-307木材保護塗料塗り(WP)適合品です。
作業性と浸透性に優れる油性タイプで、本格的なログハウスなどに適しています。

用途ウッドデッキ、ログハウス、木製フェンス(ラティス)、木製遊具、ガーデニング木製品・木製外壁材・窓枠、門扉・木戸・下見板・軒天井・板塀・戸袋・羽目板・ぬれ縁などの屋外の木部・木製品。乾燥時間(時間)夏4、冬6特性浸透性・はっ水性・耐久性・防虫・防腐・防かび・防藻材質合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防虫剤、防かび剤、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)夏6、冬12危険物の性状非水溶性内容量1缶
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
トラスコ品番
塗布面積(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073687374976124519505ピニー0.7536-7516約70.7L
3,644
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073687464976124519529オーク0.7536-7511約70.7L
3,644
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073687554976124519512チーク0.7536-7542約70.7L
3,644
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073687714976124519536ウォルナット0.7536-6027約70.7L
3,644
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073687804976124519543パリサンダ0.7536-6024約70.7L
3,644
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073687894976124519567スプルース0.7536-7505約70.7L
3,644
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073687984976124519574メープル0.7536-7509約70.7L
3,644
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像073688074976124519901ピニー1.6536-7512約161.6L
6,580
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688164976124519925オーク1.6536-7525約161.6L
6,580
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688254976124519918チーク1.6536-7503約161.6L
6,580
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688414976124519932ウォルナット1.6536-7502約161.6L
6,580
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688504976124519949パリサンダ1.6536-7517約161.6L
6,580
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688594976124519963スプルース1.6536-7545約161.6L
6,580
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688684976124519970メープル1.6536-6025約161.6L
6,580
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688774976124520006ピニー3.2536-7515約323.2L
11,686
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688864976124520020オーク3.2536-7521約323.2L
11,686
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073688954976124520013チーク3.2536-7520約323.2L
11,686
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073689114976124520037ウォルナット3.2536-7541約323.2L
11,686
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン画像073689204976124520044パリサンダ3.2536-7519約323.2L
11,686
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像073689294976124520068スプルース3.2536-7532約323.2L
11,686
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073689384976124520075メープル3.2536-6026約323.2L
11,686
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073689474976124519703ピニー14536-7507約14014L
36,430
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073689564976124519727オーク14536-7518約14014L
36,430
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073689654976124519710チーク14536-7540約14014L
36,430
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073689814976124519734ウォルナット14536-7501約14014L
36,430
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073689904976124519741パリサンダ14536-7538約14014L
36,430
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像073689994976124519550とうめい0.7536-7524約70.7L
3,644
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073690084976124519956とうめい1.6536-7534約161.6L
6,580
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073690174976124520051とうめい3.2536-7523約323.2L
11,686
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする