ニッペホームプロダクツ
床用塗料 クリンカラーEベスト
エポキシ樹脂を主剤とした2液溶剤形コンクリート床用高級防塵塗料(屋内用)です。
用途
耐水性・耐薬品性・耐油性が特に優れ、化学薬品工場、印刷工場や重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性・耐衝撃性を発揮します。
セット内容
塗料剤(主剤)15kg(第二石油類)、硬化剤2kg(第一石油類)
容量(kg)
17
主な用途
コンクリート床
塗布面積(m
2
)
平滑仕上げ:約35~42、防滑仕上げ:約32~38
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2L
特性
耐水・耐薬品・耐油・耐摩耗・耐衝撃
塗り重ね可能時間(時間)
9以上3日以内(23℃時)
乾燥時間
9時間以上(23℃時)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※塗装場所の気温が5℃未満、もしくは湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370241
RLH311
689-1415
グリーン
¥
52,610
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07370250
RLH317
689-1414
レッドブラウン
¥
52,610
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください