ニッペホームプロダクツ
油性トタン屋根用 14L
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。
さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途
屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。
成分
合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
容量(L)
14
主な用途
トタン
塗布面積(m
2
)
約160~240
使用場所
屋外
油性 or 水性
油性
特性
さび止め、耐候、耐久
塗り重ね可能時間(時間)
約15時間以上
内容量
1缶
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
危険物の類別
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370146
4976124182037
130-9107
ブラック
指定可燃物
可燃性液体類
14L
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07370085
4976124182433
859-8753
シルバー
第四類
第二石油類
0.085L
オープン
取扱い終了
返品不可
07370110
4976124183232
859-8771
ナポリブルー
指定可燃物
可燃性液体類
14L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください