曜日別特売

水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料

水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料 - ニッペホームプロダクツ水性ベランダ・屋上床用防水遮熱塗料 - ニッペホームプロダクツ

本製品は「遮熱性能下塗りシーラー」と組み合わせて使用することで、遮熱効果を十分に発揮します。
耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性にすぐれた簡易防水塗料です。
赤外線を反射させ、屋上・床面の表面温度上昇を抑えます。
すべり止め剤配合です。
一液型の反応硬化形水性塗料で、商品の取扱いが簡単です。

成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水ライトテラコ主な用途屋上・床面使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱、耐水、耐候、耐久内容量1缶
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
塗布面積(m2)
乾燥時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073679674976124246630158-4917約18~22約1時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
39,142
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メイン画像073701554976124246838158-4923約4~5夏(30度)約1時間、冬(10度)約4時間
6,512
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073701714976124246739158-4829約9~11夏(30度)約1時間、冬(10度)約4時間
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする