曜日別特売

水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg

水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg - ニッペホームプロダクツ水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg - ニッペホームプロダクツ水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg - ニッペホームプロダクツ水性塗料 ベランダ・バルコニー・屋上床防水 水性屋上防水塗料 3kg - ニッペホームプロダクツ

一液型の水性塗料で取り扱いが簡単です。
塗膜は弾性に富み伸びがあり、塗膜の割れ・水の侵入を防ぎます。
「下塗り(シーラー)」との付着性に優れ、耐水性、耐アルカリ性、耐候性、耐久性に優れています。
塗膜は細かな凹凸状に仕上がり、みばえがよく、スリップなどの心配がありません。

用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。(ただし、池など常に水に浸かっているところ、駐車場・車庫への塗装は避けてください)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水容量(kg)3主な用途コンクリート陸屋根塗布面積(m2)約4~5標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候、耐久塗り重ね可能時間(時間)下塗り後、上塗りまでの塗装間隔 夏:約1、冬:約2/上塗りの1回目と2回目の塗装間隔 夏:約1、冬:約4乾燥時間夏(30℃):約1時間/冬(10℃):約4時間(天候や素材によって差があります)内容量1缶
注意
※1.骨材が沈殿している場合がありますので、塗る前に塗料をよく撹拌してから使用してください。
※容器ごと逆さにしてよく振り、中の塗料を均一に混ぜてください。
※2.この塗料は防水性のため、塗膜が柔らかく弾力に富んでいます。
※塗装後1~2ヶ月間(特に夏期高温多湿時)は、粘着が残ることがありますので、重い物を置いたり歩行したりすることは避けてください。
※3.乾燥時間は夏期で約1時間、冬期で約4時間ですが、一度に厚く塗ると乾燥が遅くなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073686314976124246197532-9708グリーン
11,752
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
メイン画像073686404976124246296532-9733グレー
11,752
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする