ニッペホームプロダクツ
徳用合成ボイル油
トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。
用途
合成樹脂系塗料の希釈に。
成分
油脂、有機溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※トタン屋根用シルバー、建物用の銀、ラッカー・アクリルトタン屋根用には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07367958
4976124500701
859-8572
1.6
0.1L
¥
4,898
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07370076
4976124500718
859-8573
4
4L
¥
10,198
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください