ユニカ
樹脂アンカー打込用アタッチメント T-1
回転打撃方式の接着系アンカーを攪拌するためのアタッチメントです。
市販のソケットを組み合わせてご使用ください。
用途
回転打撃方式の接着系アンカーの攪拌作業に。
トラスコ品番
552-0450
材質
合金鋼
寸法
【凸部】13mm角
シャンク
六角軸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07370496
T-1
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください