曜日別特売

業務用 ”コバエがホイホイ”

業務用 ”コバエがホイホイ” - アース製薬業務用 ”コバエがホイホイ” - アース製薬業務用 ”コバエがホイホイ” - アース製薬

コバエの習性を徹底研究して生まれた、驚異の捕獲力。
セットして置くだけのコバエ誘引駆除剤。
コバエが好む特殊誘引成分をゼリーに含ませ、コバエを容器に誘い込んで退治します。
効果は約1ヵ月持続します。
18-24畳が使用目安です。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧できない食品の近くでもお使いいただけます。

用途ショウジョウバエ類・ノミバエ類の捕獲。仕様効果持続目安:1ヶ月、効果範囲目安:18~24畳トラスコ品番511-4770材質使用薬剤:ジノテフラン、その他誘引成分タイプコバエ用シリーズコバエがホイホイ香り無香料適合害虫ショウジョウバエ類内容量1個
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※用途以外に使用しないでください。
※本品の内容物を取り出さないでください。
※本品は食べられません。
※万一誤って食べた場合はすぐ吐き出させ、直ちに本品がジノテフラン(ネオニコチノイド系)を含有する製剤であることを医師に告げて、診察を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07371668422514
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする