業務用電池式ファン器具

業務用電池式ファン器具 - アース製薬

置いても吊り下げても使える専用器具です。
飛翔害虫の駆除、侵入防止に使用できます。
信号ランプで薬剤のカートリッジ・電池の取替時期がわかります。
シロッコファンでワイドに拡散します。
【解放空間】約10立米あたりで1台です。
【前室などの閉鎖空間】約30立米あたりに1台です。
【密閉ドアなどの侵入空間】ドア面積2立米あたりに1台です。

用途不快害虫(飛翔昆虫)の防除に。仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間)トラスコ品番428-5904セット内容本体のみ(詰替・電池は別売となります)使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)内容量1台(10台)
注意
※使用する前に取り扱い説明書をよく読み、十分理解してから使用してください。
※使用に際しては、使用される専用カートリッジの取り扱い説明書をよく読み、十分理解してから使用してください。
※通電中は成分が連続して揮発するので、使用しないときは必ずスイッチを切ってください。
※使用中または使用後は幼小児が触れたりいたずらされる場所にはおかないでください。
※使用済みの専用カートリッジ、空袋及び電池は各自治体の定める方法に従って使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07371650674913
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする