泉
充電式ケーブルカッター
オートリバース機能搭載
仕様
巻き込み式切断
付属品
バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1
トラスコ品番
407-1234
質量(kg)
2.9(バッテリ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×396×116(バッテリ含む)
最大開口(mm)
50
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用:約17、フル充電:約22
切断能力(mm
2
)
6600V-CV 500 単芯(Φ45)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07366217
S7-K50M
¥
216,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください